{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | IP42 | |
| Materiál pouzdra | kov | |
| Ukazatel | digitální | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Obal | Karton | |
| Rozsah měření max. | 12,5 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Jednotka odečet, digitální | milimetr | |
| Odečet | 0,0005 mm | |
| Rozhraní | Digimatic; Rozhraní USB | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | číselníkový úchylkoměr |
| Katalogové číslo | 4337720DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192066406 | |
| Číslo výrobce | 4337720DKS | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |