{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | MarCator 1086 | |
| Clasă de protecție IP | IP42 | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Materialul carcasei | metal | |
| Afişare | digital | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Certificat de verificare | da | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Citire, milimetru | 0,0005 mm | |
| Interfaţă | Digimatic; Interfaţă USB | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | ceas comparator |
| Cod articol | 4337720DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192066406 | |
| Număr producător | 4337720DKS | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |