{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 12,5 mm | |
| Oznaczenie producenta | 1085 a Drahtabheber; MarCator | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Min. zakres pomiarowy | 12,5 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 25 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 4336311 | |
| EAN / GTIN | 4059192014384 | |
| Numer producenta | 4336311 | |
| Numer L | L40080 74 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |