1085 a Zvedátko kompletní

Č. pol.: 4336311
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4336311
EAN/GTIN 4059192014384
Číslo výrobcu 4336311
Číslo L L40080 74

Popis

Prevedenie:

pro měřicí rozpětí 12,5 a 25 mm

Popis:

  • 1085 a zvedák drátu (12,5 + 25 mm)

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
  • Název skupiny výrobků: MarCator
  • Název výrobku: Zvedák drátu
  • Typ výrobku: 1085 a
  • Dráha měření: (12,5 + 25 mm)