1085 a Mecanism de ridicare complet

Cod articol.: 4336311
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Diametrul carcasei 12,5 mm
Denumirea producătorului 1085 a Drahtabheber; MarCator
Afişare digital
Domeniu de măsurare min. 12,5 mm
Domeniu de măsurare max. 25 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 4336311
EAN / GTIN 4059192014384
Număr producător 4336311
L-Număr L40080 74
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

pentru intervale de măsurare de 12,5 și 25mm

Descriere:

  • 1085 a ridicător de sârmă (12,5 + 25 mm)

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Comparatoare cu cadran
  • Denumirea grupului de produse: MarCator
  • Denumirea produsului: Dispozitiv de ridicare a sârmei
  • Tipul de produs: 1085 a
  • Cale de măsurare: (12,5 + 25 mm)