1085 a Kompletni dvižni mehanizem

Št. art.: 4336311
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Premer ohišja 12,5 mm
Oznaka proizvajalca 1085 a Drahtabheber; MarCator
Prikaz digitalno
Merilno območje min. 12,5 mm
Merilno območje maks. 25 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4336311
EAN/GTIN 4059192014384
Številka proizvajalca 4336311
L-število L40080 74
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

za merilna razpona 12,5 in 25 mm

Opis:

  • 1085 a dvigalo za žico (12,5 + 25 mm)

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime skupine izdelkov: Merilne naprave s številčnico
  • Ime skupine izdelkov: MarCator
  • Ime izdelka: Dvigalo žice
  • Vrsta izdelka: 1085 a
  • Merilna pot: (12,5 + 25 mm)