1085 a Flexible de relev. p. 1086R/1087R course 12,5/25mm

Réf.: 4336311
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Diamètre boîtier 12,5 mm
Référence fabricant 1085 a Drahtabheber; MarCator
Affichage mode numérique
Plage de mesure min 12,5 mm
Plage de mesure max. 25 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 4336311
EAN / GTIN 4059192014384
Réf. fabricant 4336311
Article hors catalogue L40080 74
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

pour étendue de mesure 12,5 et 25mm

Description:

  • 1085 a décolleur de fil (12,5 + 25 mm)

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Comparateurs
  • Nom du groupe de produits: MarCator
  • Désignation du produit: Releveurs de fils
  • Type de produit: 1085 a
  • Course de mesure: (12,5 + 25 mm)