1004 Z Precyzyjny wskaźnik Millimess +/- 0,0050″, 0,0001″

Nr art.: 4333900
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 67 mm
Średnica czujnika zegarowego 50 mm
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Wskazanie analogowy
Oznaczenie producenta 1004 Z; Millimess
Min. zakres pomiarowy -0,127 mm
Opakowanie Etui
Maks. zakres pomiarowy 0,127 mm
Pomiar siły min. 1 N
Pomiar siły maks. 1 N
Powtarzalność 0 µm
Granica błędu 0,001 mm; 0,003 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny nie
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Wartość podziałki skali, analogowy 0,003 mm
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Jednostka odczytu, analogowy cal
Odczyt 0 cale
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4333900
EAN / GTIN 4059192014087
Numer producenta 4333900
Numer L L40080 2092
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Duża, kontrastowa tarcza zegarka
  • Regulowane oznaczenia tolerancji
  • Możliwość zablokowania regulacji precyzyjnej
  • Mechanizm pomiarowy z ochroną przed wstrząsami
  • Zespół mocujący i sworznie pomiarowe wykonane ze stali nierdzewnej, hartowanej
  • Precyzyjna prowadnica kulkowa trzpienia pomiarowego zapewniająca niewielki luz zwrotny
  • Odporny na siły działające bocznie na sworzeń pomiarowy
  • Wysoka czułość i dokładność dzięki osadzeniu osi układu pomiarowego w kamieniach oraz precyzyjnie zębowanych kołach i zębatkach
  • Obudowa ochronna w kształcie skrzynki
  • Stały nacisk pomiarowy
  • Podnoszenie trzpienia pomiarowego za pomocą wkręcanego podnośnika drutowego lub przycisku podnoszącego

Opis:

Precyzyjny wskaźnik mechaniczny Millimess 1004 Z
  • Norma zakładowa Zakres pomiarowy: ± 0,0050″
  • Wartość podziałki w calach: .0001”
zakres dostawy: Etui, tuleja przejściowa 940, 8 mm na 3/8″

Cecha szcz.:

  • Kolor tarczy: Biały
  • Rodzaj produktu: 1004 Z
  • Oznaczenia na skali: .005″–0–.005″
  • Granica błędu Gges w calach (tekst): .00012″
  • Granica błędu Ge w calach (tekst): .0001″
  • Granica błędu Gt w calach (tekst): .00005″
  • Zakres pomiarowy czujnika dźwigienkowo-zębatego, precyzyjna wskazówka, czujnik w calach: ± 0,0050″
  • Średnica skali_mm: 50 mm
  • Zakres mocowania (mm): 8 mm
  • nacisk pomiarowy: 1 N
  • Zespół mocujący (cal): 0 375 inch
  • Wartość podziałki_cal: 0,0001 inch
  • Obszar nieczułości w calach: 0,00003 inch
  • Powtarzalność pomiaru w calach: 0,0000 inch

Norma:

norma zakładowa