1004 Z Ceas comparator de precizie Millimess +/-.0050″, .0001″

Cod articol.: 4333900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul carcasei 67 mm
Diametru manometru 50 mm
Materialul carcasei plastic
Afişare analog
Denumirea producătorului 1004 Z; Millimess
Domeniu de măsurare min. -0,127 mm
Ambalaj Husă
Domeniu de măsurare max. 0,127 mm
Forța de măsurare min. 1 N
Forța de măsurare max. 1 N
Repetabilitate 0 µm
Eroare de toleranţă 0,001 mm; 0,003 mm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Standard normă de fabricație
Certificat de verificare nu
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc
Valoarea diviziunii de gradaţie, analog 0,003 mm
Indicatoare de toleranţă reglabile da
Citire unitate, analog inch
Citire 0 inchi
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 4333900
EAN / GTIN 4059192014087
Număr producător 4333900
L-Număr L40080 2092
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Cadran mare cu contrast ridicat
  • Marci de toleranță reglabile
  • Reglare fină blocabilă
  • Mecanism de măsurare protejat împotriva șocurilor
  • Arbore de prindere și știft de măsurare din inox, oțel călit
  • Guidere cu bile de precizie a știftului de măsurare pentru un interval de inversare mic
  • Insensibil la forțele laterale care acționează asupra știftului de măsurare
  • Sensibilitate și precizie ridicată datorită rulmentului de măsurare axelor mișcării de măsurare în bijuterii și în roți și pinioane cu dinți de precizie
  • Carcasă de protecție în formă de cutie
  • Forță de măsurare constantă
  • Suspendarea acului de măsurare prin ridicarea firului cu șuruburi sau prin buton de ridicare

Descriere:

Comparator mecanic de precizie Millimess 1004 Z
  • Domeniu de măsurare standard de fabrică: ± .0050″
  • Gradație a scării în inch: .0001''
Conţinut: Geantă, manșon adaptor 940, 8 mm la 3/8″.

Caracteristică:

  • Culoarea cadranului: Alb
  • Tipul de produs: 1004 Z
  • Lama scării de numerotare: .005″-0-.005″
  • Limita de eroare Gges în inci (text): .00012″
  • Limita de eroare Ge în inci (text): .0001″
  • Limita de eroare Gt în inci (text): .00005″
  • Intervalul de măsurare al palpatorului, al indicatorului fin, al sondei inch: ± .0050″
  • Diametrul scalei_mm: 50 mm
  • Arbore de prindere (mm): 8 mm
  • Forța de măsurare: 1 N
  • Arbore de prindere (inch): 0.375 inch
  • Gradație_inch: 0.0001 inch
  • Interval de inversare a valorii măsurate în inch: 0.00003 inch
  • Repetabilitate inch: 0.0000 inch

Standard:

Standard de fabrică