1004 Z Compararteur Millimess ±.0050″, .0001″

Réf.: 4333900
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Diamètre boîtier 67 mm
Diamètre du comparateur 50 mm
Matériau boîtier plastique
Affichage mode analogique
Référence fabricant 1004 Z; Millimess
Plage de mesure min -0,127 mm
Emballage Etui
Plage de mesure max. 0,127 mm
Force de mesure min. 1 N
Force de mesure max. 1 N
Répétabilité 0 µm
Erreur admissible 0,001 mm; 0,003 mm
Diamètre tige de serrage 8 mm
Norme norme usine
Certificat d’étalonnage non
Caractéristique comparateur antichocs
Valeur de graduation, mode analogique 0,003 mm
Index de tolérance réglables oui
Unité de lecture, mode analogique pouce
lecture 0 pouces
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 4333900
EAN / GTIN 4059192014087
Réf. fabricant 4333900
Article hors catalogue L40080 2092
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Grand cadran contrasté
  • Marques de tolérance réglables
  • Réglage fin bloquable
  • Mouvement de mesure protégé contre les chocs
  • Tige de serrage et tige de mesure en acier inoxydable, acier trempé
  • Guidage à billes de précision de la tige de mesure pour un faible écart d'inversion
  • Insensible aux forces agissant latéralement sur la tige de mesure
  • Haute sensibilité et précision grâce aux paliers des axes de mesure dans des pierres et des roues et pignons à denture de précision
  • Boîtier de protection en forme de boîte
  • Force de mesure constante
  • Soulèvement de la tige de mesure par un releveur de fil vissable ou une touche de soulèvement

Description:

Aiguille mécanique de précision Millimess 1004 Z
  • Norme d'usine Plage de mesure : ± .0050″
  • Division de l'échelle en pouces: .0001''
Livraison: Etui, douille d'adaptation 940, 8 mm sur 3/8″

Caractéristique(s):

  • Couleur du cadran: Blanc
  • Type de produit: 1004 Z
  • Chiffrage de la graduation: .005″-0-.005″
  • Limite d'erreur Gges en pouces (text): .00012″
  • Limite d'erreur Ge en pouces (texte): .0001″
  • Limite d'erreur Gt en inch (texte): .00005″
  • Plage de mesure appareil de mesure à levier, aiguille fine, palpeur inch: ± .0050″
  • Diamètre de l'échelle_mm: 50 mm
  • Tige de serrage (mm): 8 mm
  • Force de mesure: 1 N
  • Tige de serrage (inch): 0.375 inch
  • Valeur du pas de l'échelle_inch: 0.0001 inch
  • Marge d'inversion des valeurs de mesure en inch: 0.00003 inch
  • Répétabilité inch: 0.0000 inch

Norme:

Norme d'usine