1004 Z Comparador de precisión Millimess ±0,050”, 0,001”

Número de artículo: 4333900
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la carcasa 67 mm
Diámetro del reloj comparador 50 mm
Material carcasa plástico
Indicación analógico/a
Denominación del fabricante 1004 Z; Millimess
Capacidad de medición mín. -0,127 mm
Embalaje Estuche
Capacidad de medición máx. 0,127 mm
Fuerza de medición mín. 1 N
Fuerza de medición máx. 1 N
Repetibilidad 0 µm
Margen de error 0,001 mm; 0,003 mm
Diámetro del vástago sujeción 8 mm
Norma norma de fábrica
Certificado de prueba no
Características reloj comparador con protección contra golpes
Valor de división de la escala, analógico/a 0,003 mm
Marcas de tolerancia ajustables sí
Unidad de lectura, analógico/a pulg.
Lectura 0 pul
Contenido pieza única
Tipo de producto comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 4333900
EAN / GTIN 4059192014087
Número del fabricante 4333900
Número L L40080 2092
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Esfera grande de alto contraste
  • Marcas de tolerancia ajustables
  • Ajuste fino bloqueable
  • Mecanismo de medición protegido contra golpes
  • Eje de sujeción y perno de medición de acero inox, acero inoxidable endurecido
  • Guía de bolas de precisión de la espiga de medición para un pequeño intervalo de inversión
  • Insensible a las fuerzas laterales que actúan sobre la espiga de medición
  • Alta sensibilidad y precisión gracias al rodamiento de la medición de los ejes del movimiento de medición en joyas y ruedas dentadas de precisión y piñones
  • Carcasa protectora en forma de caja
  • Fuerza de medición constante
  • Elevación de la aguja de medición mediante elevador de alambre atornillado o botón de elevación

Descripción:

Puntero mecánico de precisión Millimess 1004 Z
  • Margen de medición estándar de fábrica: ± .0050″
  • Valor de graduación en pulgadas: .0001''
  • Valor de medición estándar de fábrica: ± .0050″
  • Valor de graduación en pulgadas: .0001''
Alcance de suministro: Maletín, manguito adaptador 940, 8 mm a 3/8″.

Característica:

  • Color de la esfera: Blanco
  • Tipo de producto: 1004 Z
  • Escala de numeración cuchilla: .005″-0-.005″
  • Límite de error Gges en pulgadas (texto): .00012″
  • Límite de error Ge en pulgadas (texto): .0001″
  • Límite de error Gt en pulgadas (texto): .00005″
  • Margen de medición de la galga de espesores, puntero fino, sonda en pulgadas: ± .0050″
  • Diámetro de la escala_mm: 50 mm
  • Eje de sujeción (mm): 8 mm
  • Fuerza de medición: 1 N
  • Eje de sujeción (pulgadas): 0.375 inch
  • Graduación_inch: 0.0001 inch
  • Intervalo de inversión del valor medido pulgadas: 0.00003 inch
  • Repetibilidad pulgadas: 0.0000 inch

Norma:

Norma de fábrica