1004 Z Přesný úchylkoměr Millimess +/-.0050″, .0001″

Artiklové číslo: 4333900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 67 mm
Číselníkový úchylkoměr průměr 50 mm
Materiál pouzdra plast
Ukazatel analogová
Označení výrobce 1004 Z; Millimess
Rozsah měření min. -0,127 mm
Obal Pouzdro
Rozsah měření max. 0,127 mm
Měřicí síla min. 1 N
Měřicí síla max. 1 N
Opakovatelnost 0 µm
Mez chyby 0,001 mm; 0,003 mm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Norma výrobní norma
Zkušební protokol ne
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Dělení stupnice, analogová 0,003 mm
Nastavitelné značky tolerancí ano
Jednotka odečet, analogová palce
Odečet 0 palce
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu přesný úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4333900
EAN / GTIN 4059192014087
Číslo výrobce 4333900
L-číslo L40080 2092
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Velký vysoce kontrastní číselník
  • Nastavitelné toleranční značky
  • Blokovatelné jemné nastavení
  • Měřicí mechanismus chráněný proti nárazům
  • Upínací hřídel a měřicí čep z nerezové oceli, kalené oceli
  • Přesné kuličkové vedení měřicího čepu pro malé rozpětí reverzace
  • Nezávislost na bočních silách působících na měřicí čep
  • Vysoká citlivost a přesnost díky uložení měřicího osy měřicího pohybu v drahokamech a přesných ozubených kolečkách a pastorkách
  • Ochranné pouzdro ve tvaru krabičky
  • Konstantní měřicí síla
  • Zvedání měřicího kolíku pomocí šroubovacího zvedáku drátu nebo zvedacího tlačítka

Popis:

Mechanické přesné ukazovátko Millimess 1004 Z
  • Standardní rozsah měření z výroby: ± .0050″
  • odnota stupnice v palcích: .0001''
Rozsah dodávky: Pouzdro, objímka adaptéru 940, 8 mm až 3/8″.

Charakteristika:

  • Barva číselníku: Bílá
  • Typ výrobku: 1004 Z
  • Číselná stupnice lopatka: .005″-0-.005″
  • Mezní chyba Gges v palcích (text): .00012″
  • Mezní chyba Ge v palcích (text): .0001″
  • Mezní chyba Gt v palcích (text): .00005″
  • Měřicí rozsah tykadla, jemného ukazatele, sondy palec (palec): ± .0050″
  • Průměr stupnice_mm: 50 mm
  • Upínací hřídel (mm): 8 mm
  • Měřicí síla: 1 N
  • Upínací hřídel (v palcích): 0.375 inch
  • Graduation_inch: 0.0001 inch
  • Rozpětí převrácené naměřené hodnoty v palcích: 0.00003 inch
  • Opakovatelnost v palcích: 0.0000 inch

Norma:

Tovární standard