Klucz nasadowy dwustronny SW 6 x 7 mm, długość 110 mm

Nr art.: 43330607
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wersja proste
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 6 mm; 7 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 10,5 mm; 11,5 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja zeszlifowana
Norma DIN 896
Długość całkowita L 110 mm
Napęd Gniazdo czopowe
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43330607
EAN / GTIN 4018754254903
Numer producenta 43330607
Numer L L60010 6041
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Wyposażony w dwa klucze o różnych rozmiarach do dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek.
  • Różne długości trzpienia obrotowego umożliwiają uzyskanie zmiennej siły dźwigniowej i dostosowanie wartości momentu obrotowego.
  • Klucze nasadowe z podwójnym otworem posiadają dwa otwory na trzpienie obrotowe.
  • Wydłużona forma klucza nasadowego służy jako praktyczny uchwyt, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania również w ciasnych, ograniczonych przestrzennie miejscach pracy.
  • Solidne i trwałe, wykonane z wysokiej jakości chromowo-stopowej stali STEEL.
Właściwości:
  • metryczny, nierówne szerokości klucza
  • 6-kąt
  • z bezszwowej rury ze stali precyzyjnej
  • obniżone z obu stron
  • Stal chromowo-stopowa, powierzchnia szlifowana na gładko i chromowana
  • DIN 896 kształt B

Cecha szcz.:

  • d1: 10,5 mm
  • d2: 11,5 mm
  • Długość w mm (L): 110 mm
  • Masa: 26 g
  • Rozstaw klucza [mm]: 6 x 7 mm