Clé à douille double SW 6 x 7mm L.110mm

Réf.: 43330607
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
Exécution forme droite
Ouverture, pour vis à six pans mâles 6 mm; 7 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 10,5 mm; 11,5 mm
Type de produit clé à douilles
Matériau acier au chrome
Surface avec chromage; avec rectification
Norme DIN 896
Longueur totale L 110 mm
Transmission logement de tenon
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 43330607
EAN / GTIN 4018754254903
Réf. fabricant 43330607
Article hors catalogue L60010 6041
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Équipé de deux tailles de clés différentes pour le serrage et le desserrage des vis et des écrous.
  • Les différentes longueurs de la goupille rotative permettent une force de levier variable et un niveau de couple adapté.
  • Les clés à douilles doubles disposent de deux trous pour les goupilles rotatives.
  • La forme allongée de la clé à pipe double sert de poignée pratique et peut donc être utilisée de manière idéale dans les espaces de travail étroits et limités.
  • Robuste et durable en acier chromé allié de haute qualité.
Caractéristiques:
  • métriques, inégales Ouverture
  • Hexagonal
  • en tube d’acier de précision étiré sans soudure
  • abaissé des deux côtés
  • Chrome Alloy Steel, surface polie par glissement et chromée
  • DIN 896 forme B

Caractéristique(s):

  • d1: 10,5 mm
  • d2: 11,5 mm
  • Longueur mm (L): 110 mm
  • Poids: 26 g
  • Ouverture de clé [mm]: 6 x 7 mm