Cheie cu două prize SW 6 x 7mm L.110mm

Cod articol.: 43330607
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Execuție dreaptă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 6 mm; 7 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 10,5 mm; 11,5 mm
Tip produs Chei tubulare
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat; rectificat
Standard DIN 896
Lungimea totală L 110 mm
Acţionare Suport pentru spiță
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 43330607
EAN / GTIN 4018754254903
Număr producător 43330607
L-Număr L60010 6041
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Echipat cu două dimensiuni diferite de chei pentru strângerea și slăbirea piulițelor și șuruburilor.
  • Lungimile diferite ale pivotului permit o pârghie variabilă și niveluri de cuplu personalizate.
  • Cheile cu două prize au două orificii pentru pivoții de întoarcere.
  • Forma prelungită a cheii pentru țevi duble servește drept mâner practic și, prin urmare, este ideală pentru utilizarea în zone de lucru înguste, cu spațiu limitat.
  • Robust și durabil, fabricat din oțel aliat cromat de înaltă calitate.
Caracteristici:
  • metrice, inegale Deschideri
  • Hexagon
  • Fabricat din tuburi de oțel de precizie trase fără sudură
  • coborâtă pe ambele părți
  • Oțel aliat cromat, suprafață șlefuită și cromată
  • DIN 896 Forma B

Caracteristică:

  • d1: 10,5 mm
  • d2: 11,5 mm
  • Lungime mm (L): 110 mm
  • Greutate: 26g
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 6 x 7 mm