{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udførelse | lige | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 6 mm; 7 mm | |
| Udvendig diameter, til skruer med udvendig sekskant | 10,5 mm; 11,5 mm | |
| Produkttype | topnøgle | |
| Materiale | chrom-Alloy-Steel | |
| Overflade | forkromet; slebet | |
| Standard | DIN 896 | |
| Samlet længde | 110 mm | |
| Drev | tapholder | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant; til skruer med udvendig sekskant |
| Artikelnummer | 43330607 | |
| EAN/GTIN | 4018754254903 | |
| Producentnummer | 43330607 | |
| L-nummer | L60010 6041 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |