{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení | rovné | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 6 mm; 7 mm | |
| Vnější průměr, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 10,5 mm; 11,5 mm | |
| Druh produktu | Nástrčný klíč | |
| Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
| Povrch | broušeno; chromované | |
| Norma | DIN 896 | |
| Celková délka L | 110 mm | |
| Pohon | Upínač čepu | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem |
| Katalogové číslo | 43330607 | |
| EAN / GTIN | 4018754254903 | |
| Číslo výrobce | 43330607 | |
| L-číslo | L60010 6041 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |