Rain Jacket high vis LEVEL 1 4XL

Nr art.: 4324200033994XL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć
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
Zawartość włókien, Poliester 100 %
Seria Level 1
Oznaczenie producenta High Vis Regenjacke Level 1
Kolor żółty; czarny
Skład tkaniny Poliester
Gęstość tkaniny 185 g/m2
Rodzaj zastosowania Ochrona przed deszczem; Funkcja ostrzegawcza
Liczba kieszeni, Kieszeń boczna 2 szt.
Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi 2 szt.
Funkcja zamka błyskawicznego Dwustronny
Materiał zamka błyskawicznego Tworzywo sztuczne
Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny tak
Odpinany kaptur tak
Wielkości międzynarodowe, Unisex 4XL
Rodzaj produktu Parka
Rodzaj kieszeni Kieszeń na piersi; Kieszeń boczna
Zapięcie Przycisk; Zamek błyskawiczny
Kaptur tak
Właściwości Mocowanie na rzep na ramionach; Przedłużone plecy; Z materiałem odblaskowym; oddychająca; wiatroodporna; wodoodporny
Rodzaj Unisex
Norma EN 343; EN ISO 20471
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4324200033994XL
EAN / GTIN 7330509570975
Numer producenta 4324200033994XL
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:


Main material
100% polyester, PU coated, wind- and waterproof, breathable, 185g/m²

Pockets
Front pockets with flap

Functionality
Wind and waterproof with welded seams

Details
Removable, adjustable hood
Plastic buttons
D-ring

Finish
Unsnappable drop-neck
Adjustable sleeve end with hook-and-loop

Reflex
65 mm wide reflective tape, 50 mm wide transfer reflective tape

Front closure
Hidden two-way plastic zipper, Storm closure with buttons

Opis:

Rain jacket in high vis with work assignments that require a light and smooth rainwear. It is wind and waterproof and has welded seams as well as removable adjustable cap. The jacket has a hidden two-way zipper up to the collar and storm button. Good fit with adjustable sleeve closure with hook-and-loop. Easy-access pockets with cover and unsnappable drop-neck at the bottom with drainage at the back. Certified according to EN 343, Class 3.1, Protective Clothes against bad weather andEN ISO 20471 / EN ISO 20471, Class 3, Protective clothing with high visibility.Colour 5300 has been updated. Older items are delivered as long as the stock is sufficient.

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Level 1" Zobacz wszystkie