Parallel clamp, up to 50 mm spread, 33 - 42 mm reach

Nr art.: 432-002
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Seria 432
Kolor Szare; Czarny
Wersja wersja rowkowana
Rodzaj ścisku Zwornica równoległa
Zasięg min. c 33 mm
Zasięg maks. 42 mm
Maks. siła mocowania F 3 100 N
Rozstaw min. a; b 0 mm
Rozstaw maks. a; b 50 mm
Materiał ramion napinających żeliwo ciągliwe
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Z płytą dociskową tak
Kształt powierzchni mocowania kształt prostokątny
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Kształt kabłąka Kształt C
Masa całkowita 260 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 432-002
EAN / GTIN 4027474795337
Numer producenta 432-002
Numer L 861901 50
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The parallel clamps of series 432 are used for universal internal and external clamping of various workpiece forms in craft, industry, and workshops. The series 432 features four different surfaces for use with different workpiece forms, ensuring universal application.
  • Tensile force up to 8,500 N
  • Smooth-running trapezoidal spindles ensure an even higher power transmission.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Span (max.) [mm]: 50 mm
  • Span (max.) [inch]: 1 15/16
  • Handle material: tool steel
  • Single-hand version: No
  • With slip resistance: No
  • Jaws material: malleable cast iron
  • Clamping force [N]: 3.100 Nm
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Projection (from to) [mm]: 33 - 42
  • Clamping range - throat depth [mm]: 50 mm /