• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallelzwinge, bis 50 mm Spannweite, 33 - 42 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 432-002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Serie 432
Farbe grau; schwarz
Ausführung geriffelt
Typ Zwinge Parallelzwinge
Ausladung min. c 33 mm
Ausladung max. 42 mm
Spannkraft max. F 3 100 N
Spannweite min. a; b 0 mm
Spannweite max. a; b 50 mm
Material Spannarme Temperguss
Gewinde Spindel Trapezgewinde
Bedienungsart Zweihändig
mit Druckplatte ja
Form Spannfläche eckig
Spannflächen mit Schutzkappe ja
Form Bügel C-Form
Gewicht gesamt 260 g
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 432-002
EAN / GTIN 4027474795337
Herstellernummer 432-002
L-Nummer 861901 50
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Parallelzwingen der Baureihe 432 werden zur universellen Innen- und Außenspannung verschiedenster Werkstückformen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die Baureihe 432 hat vier verschiedene Flächen für den Einsatz an verschiedenen Werkstückformen, wodurch ein universeller Einsatz gewährleistet wird.
  • Spannkraft bis zu 8.500 N
  • Leichtgängige Trapezspindeln sorgen für eine noch höhere Kraftübertragung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Land- und Forstwirtschaft, NFZ, Baugewerbe, Handwerk, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 50 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 1 15/16
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Nein
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Spannkraft [N]: 3.100 Nm
  • Ausladung (von bis) [mm]: 33 - 42
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 50 mm /