{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 432 | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Provedení | rýhované | |
| Typ svěrky | Paralelní svěrka | |
| Vyložení min. c | 33 mm | |
| Vyložení max. | 42 mm | |
| Upínací síla max. F | 3 100 N | |
| Šířka upnutí min. a; b | 0 mm | |
| Šířka upnutí max. a; b | 50 mm | |
| Materiál napínacích ramen | temperovaná litina | |
| Závitové vřeteno | Trapézový závit | |
| Režim ovládání | Dvouruční | |
| S tlakovou deskou | ano | |
| Tvar upínací plochy | hranatý | |
| Upínací plochy s ochranným krytem | ano | |
| Tvar třmenu | Tvar C | |
| Hmotnost celkem | 260 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 432-002 | |
| EAN / GTIN | 4027474795337 | |
| Číslo výrobce | 432-002 | |
| L-číslo | 861901 50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |