Ściski równoległe (łapki zaciskowe), maks. rozstaw ramion do ściskania: 25mm

Nr art.: 861901 25
Rabat
122,08 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
181 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. rozstaw ramion do ściskania (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku Zwornica równoległa
Rozstaw maks. a; b 25 mm
Zasięg maks. 20 mm
Maks. siła mocowania F 1 300 N
masa całkowita 160 g
Seria 432
Kolor Szare; Czarny
Wersja wersja rowkowana
Zasięg min. c 15 mm
Rozstaw min. a; b 0 mm
Materiał ramion napinających żeliwo ciągliwe
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Z płytą dociskową tak
Kształt powierzchni mocowania kształt prostokątny
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Kształt kabłąka Kształt C
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 861901 25
EAN / GTIN 4027474795252
Numer producenta 432-001
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Wykonanie:

Z wrzecionem z gwintem trapezowym i 2 uchylnymi blokami mocującymi. Dzięki czterem różnym powierzchniom mocującym (3 różne pryzmy, 1 powierzchnia gładka) są one elastyczne w użyciu i zapewniają uniwersalne stosowanie na różnych elementach.

Zaleta:

  • Lekko działające wrzeciona trapezowe zapewniają jeszcze lepsze przenoszenie siły.
  • Liczne warianty rozstawu i wysięgu zwornic śrubowych umożliwiają mocowanie elementów o różnych rozmiarach.

Zastosowanie:

Do uniwersalnego mocowania wewnętrznego najróżniejszych elementów o różnych kształtach.

Materiał:

Wrzeciono i szczęki stalowe, czernione.