{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 432 | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Wersja | wersja rowkowana | |
| Rodzaj ścisku | Zwornica równoległa | |
| Zasięg min. c | 110 mm | |
| Zasięg maks. | 128 mm | |
| Maks. siła mocowania F | 8 500 N | |
| Rozstaw min. a; b | 0 mm | |
| Rozstaw maks. a; b | 150 mm | |
| Materiał ramion napinających | żeliwo ciągliwe | |
| Gwint wrzeciona | Gwint trapezowy | |
| Tryb obsługi | Obsługa oburącz | |
| Z płytą dociskową | tak | |
| Kształt powierzchni mocowania | kształt prostokątny | |
| Powierzchnie mocujące z osłoną | tak | |
| Kształt kabłąka | Kształt C | |
| Masa całkowita | 2 800 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 432-006 | |
| EAN / GTIN | 4027474795665 | |
| Numer producenta | 432-006 | |
| Numer L | L80010 2255 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |