Nasadka klucza, izolowana sześciokąt wewnętrzny 3/8″ 6.0 mm x 75 mm

Nr art.: 43107
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43107
EAN / GTIN 4010995431075
Numer producenta 43107
Numer L L60070 3879
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 77 x 23 x 23 mm (dł. x szer. x głęb.)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Gniazdo sześciokątne (мм): 6 mm
  • Długość całkowita (мм): 75 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie