Isoleret top 3/8“ indvendig sekskant 6.0 mm x 75 mm

Art.-nr.: 43107
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 43107
EAN/GTIN 4010995431075
Producentnummer 43107
L-nummer L60070 3879
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Indvendig sekskant (mm): 6
  • Total længd (mm): 75
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej