Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8″ 6.0 mm x 75 mm ()

Codice art.: 43107
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43107
EAN / GTIN 4010995431075
Codice del produttore 43107
Numero-L L60070 3879
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Proprietà:

  • Certificato VDE: Si
  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Esagono interno (mm): 6
  • Lunghezza totale (mm): 75
  • con batteria / batteria ricaricabile: No