Vložka nástrčných klíčů s izolací “3/8 vnitřní šestihran 6.0 mm x 75 mm

Artiklové číslo: 43107
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zkontrolováno do 1 000 V
Třída jakosti VDE
Barva červená
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 3/8 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 6 mm
Druh produktu Nástrčné klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Norma DIN EN 60900
Celková délka 75 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43107
EAN / GTIN 4010995431075
Číslo výrobce 43107
L-číslo L60070 3879
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Použití: Bezpečná instalace svorek a hrdel, přípojek vodičů a šroubování přípojnic
  • Jsou vhodné pro práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC
  • Při práci na dílech pod napětím je na prvním místě bezpečnost uživatele
  • Izolované vložky nástrčných klíčů společnosti Wiha přesvědčí jako ideální nástroj pro práce na elektrických zařízeních
  • V kombinaci s izolovaným klíčem s ráčnou nebo adaptérem rukojeti tvaru T mohou být vložky nástrčných klíčů použity pro utahování a povolování šestihranných šroubů
  • Izolované vložky nástrčných klíčů jsou podrobeny kusové zkoušce podle mezinárodní normy IEC 60900 a umožňují bezpečnou práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC
  • Plně izolované nářadí zabraňuje zkratu při náhodném kontaktu se dvěma vodiči i v úzkých prostorech
  • Kompatibilní jen s izolovaným klíčem s ráčnou a adaptérem rukojeti tvaru T Wiha

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnitřní šestihran (mm): 6 mm
  • Celková délka (mm): 75 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne