Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 3/8″ 6.0 mm x 75 mm

Réf.: 43107
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 43107
EAN / GTIN 4010995431075
Réf. fabricant 43107
Article hors catalogue L60070 3879
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (mm): 6 mm
  • Longueur totale (mm): 75 mm
  • avec pile / accumulateur: Non