{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | proste | |
| Liczba narzędzi | 21 | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Liczba elementów | 21 szt. | |
| Odcień, Żółty | Żółty sygnalizacyjny; Czerwony sygnalizacyjny | |
| Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny | Isolationsbereich | |
| Część opisana, Żółty sygnalizacyjny | Griff | |
| Oznaczenie producenta | Einmaul-Gabelschlüssel Set isoliert 6-32 mm 21-tlg. inkl. Koffer | |
| Opakowanie | walizka | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Żółty; Czerwony | |
| Z funkcją grzechotki | nie | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 43022 | |
| EAN / GTIN | 4010995430221 | |
| Numer producenta | 43022 | |
| Numer L | L60070 3899 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |