Fastnøglesæt, isoleret, 6-32 mm 21 dele inkl. kuffert

Art.-nr.: 43022
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse lige
Antal værktøjer 21
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Overflade forkromet
Testet op til 1.000 V
Antal dele 21 stk.
Farvetone, gul Signal gul; Signalrød
beskrevet del, Signalrød Isolationsbereich
beskrevet del, Signal gul Griff
Producentbetegnelse Einmaul-Gabelschlüssel Set isoliert 6-32 mm 21-tlg. inkl. Koffer
Emballage Kunststofkuffert
Kvalitets- og testsejl VDE
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve gul; rød
Med skraldefunktion nej
Grebstype standardgreb
Produkttype skruenøgle
Set ja
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 43022
EAN/GTIN 4010995430221
Producentnummer 43022
L-nummer L60070 3899
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Beskytter materialet: Fuldisoleret værktøj reducerer faren for kortslutninger.
  • Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
  • Standarder: DIN EN IEC 60900

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Leveringsomfang:

  • 1x Isoleret fastnøgle 6.0 mm x 90 mm (43026)
  • 1x Isoleret fastnøgle 7.0 mm x 90 mm (43027)
  • 1x Isoleret fastnøgle 8.0 mm x 100 mm (43028)
  • 1x Isoleret fastnøgle 9.0 mm x 100 mm (43029)
  • 1x Isoleret fastnøgle 10.0 mm x 110 mm (43030)
  • 1x Isoleret fastnøgle 11.0 mm x 110 mm (43031)
  • 1x Isoleret fastnøgle 12.0 mm x 130 mm (43032)
  • 1x Isoleret fastnøgle 13.0 mm x 135 mm (43033)
  • 1x Isoleret fastnøgle 14.0 mm x 145 mm (43034)
  • 1x Isoleret fastnøgle 15.0 mm x 150 mm (43035)
  • 1x Isoleret fastnøgle 16.0 mm x 160 mm (43036)
  • 1x Isoleret fastnøgle 17.0 mm x 160 mm (43037)
  • 1x Isoleret fastnøgle 18.0 mm x 175 mm (43038)
  • 1x Isoleret fastnøgle 19.0 mm x 175 mm (43039)
  • 1x Isoleret fastnøgle 22.0 mm x 195 mm (10101)
  • 1x Isoleret fastnøgle 24.0 mm x 225 mm (43041)
  • 1x Isoleret fastnøgle 27.0 mm x 250 mm (43042)
  • 1x Isoleret fastnøgle 30.0 mm x 290 mm (43043)
  • 1x Isoleret fastnøgle 32.0 mm x 310 mm (43044)
  • 1x Universalnøgle electric 0-30 mm variabelt indstillelig 250 mm (43061)
  • 1x Kuffert