Juego de llaves planas de una boca aisladas de 6 -32 mm de 21 unid. incl. caja de herramientas

Número de artículo: 43022
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo forma recta
Cantidad de herramientas 21
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Superficie cromado/a
Comprobado hasta 1.000 V
Número de piezas 21 ud.
Color, amarillo Amarillo señales; Rojo señales
Pieza descrita, Rojo señales Isolationsbereich
Pieza descrita, Amarillo señales Griff
Denominación del fabricante Einmaul-Gabelschlüssel Set isoliert 6-32 mm 21-tlg. inkl. Koffer
Embalaje Maletín
Sello de calidad y comprobación VDE
Zona de protección ESD (EPA) no
Color amarillo; rojo
Con función de carraca no
Tipo de mango Mango estándar
Tipo de producto Llave
Juego sí
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 43022
EAN / GTIN 4010995430221
Número del fabricante 43022
Número L L60070 3899
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Protege su material: La herramienta completamente aislada reduce el peligro de cortocircuitos.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Normas: DIN EN IEC 60900

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Llave plana de una boca, aislada 6.0 mm x 90 mm (43026)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 7.0 mm x 90 mm (43027)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 8.0 mm x 100 mm (43028)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 9.0 mm x 100 mm (43029)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 10.0 mm x 110 mm (43030)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 11.0 mm x 110 mm (43031)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 12.0 mm x 130 mm (43032)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 13.0 mm x 135 mm (43033)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 14.0 mm x 145 mm (43034)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 15.0 mm x 150 mm (43035)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 16.0 mm x 160 mm (43036)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 17.0 mm x 160 mm (43037)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 18.0 mm x 175 mm (43038)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 19.0 mm x 175 mm (43039)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 22.0 mm x 195 mm (10101)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 24.0 mm x 225 mm (43041)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 27.0 mm x 250 mm (43042)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 30.0 mm x 290 mm (43043)
  • 1x Llave plana de una boca, aislada 32.0 mm x 310 mm (43044)
  • 1x Llave de una boca con rodillo y cremallera electric ajustable de manera variable de 0-30 mm 250 mm (43061)
  • 1x caja de herramientas