Jeu de clés à fourche simple isolées 6 - 32 mm 21 pcs y compris un coffret

Réf.: 43022
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Exécution forme droite
Nombre d’outils 21
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Surface avec chromage
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Nombre de pièces 21 pc.
Teinte, Jaune Jaune de sécurité; Rouge de sécurité
Pièce décrite, Rouge de sécurité Isolationsbereich
Pièce décrite, Jaune de sécurité Griff
Référence fabricant Einmaul-Gabelschlüssel Set isoliert 6-32 mm 21-tlg. inkl. Koffer
Emballage coffret/valise
Label de qualité et de contrôle VDE
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Jaune; Rouge
Avec fonction de cliquet non
Type de poignée poignée standard
Type de produit clé
Jeu/Kit oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 43022
EAN / GTIN 4010995430221
Réf. fabricant 43022
Article hors catalogue L60070 3899
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Protège vos matériaux: Outil entièrement isolé réduisant le risque de courts-circuits.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • DIN EN IEC 60900

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Clé à fourche simple isolée 6.0 mm x 90 mm (43026)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 7.0 mm x 90 mm (43027)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 8.0 mm x 100 mm (43028)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 9.0 mm x 100 mm (43029)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 10.0 mm x 110 mm (43030)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 11.0 mm x 110 mm (43031)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 12.0 mm x 130 mm (43032)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 13.0 mm x 135 mm (43033)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 14.0 mm x 145 mm (43034)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 15.0 mm x 150 mm (43035)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 16.0 mm x 160 mm (43036)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 17.0 mm x 160 mm (43037)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 18.0 mm x 175 mm (43038)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 19.0 mm x 175 mm (43039)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 22.0 mm x 195 mm (10101)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 24.0 mm x 225 mm (43041)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 27.0 mm x 250 mm (43042)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 30.0 mm x 290 mm (43043)
  • 1x Clé à fourche simple isolée 32.0 mm x 310 mm (43044)
  • 1x Clé à molette electric Réglage variable de 0 à 30 mm 250 mm (43061)
  • 1x coffret