{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Esecuzione | forma diritta | |
| Numero di utensili | 21 | |
| Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Superficie | es. cromata | |
| Test effettuato fino a | 1.000 V | |
| Numero pezzi | 21 pz. | |
| Tonalità cromatica, giallo | Giallo segnale; Rosso segnale | |
| Parte descritta, Rosso segnale | Isolationsbereich | |
| Parte descritta, Giallo segnale | Griff | |
| Denominazione originale prodotto | Einmaul-Gabelschlüssel Set isoliert 6-32 mm 21-tlg. inkl. Koffer | |
| Imballaggio | Valigetta in plastica | |
| Sigillo di qualità e test | VDE | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | giallo; rosso | |
| Con funzione di cricchetto | no | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Tipo di prodotto | Chiave | |
| Set | sì | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno | |
| Contenuto | Set / Assortimento |
| Codice articolo | 43022 | |
| EAN / GTIN | 4010995430221 | |
| Codice del produttore | 43022 | |
| Numero-L | L60070 3899 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |