Klucz dwuramienny FLEXI SW 8 x 9 mm, długość 201 mm

Nr art.: 43010809
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 43010809
EAN / GTIN 4018754025657
Numer producenta 43010809
Numer L L60010 207
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • metryczny, nierówne szerokości klucza
  • obrotowy podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • solidna, smukła i lekka konstrukcja
  • wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki profilowi dwuteowemu
  • przyjemna w dotyku, zapewniająca pewny chwyt dzięki wykończeniu STAHLWILLE
  • kute w matrycy, hartowany i schładzany w kąpieli olejowej
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana

Cecha szcz.:

  • a1: 11,9 mm
  • a2: 13,4 mm
  • d1: 26 mm
  • d2: 27,5 mm
  • Długość w mm (L): 201 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Podwójny sześciokąt AS-drive
  • Masa: 81 g
  • Rozstaw klucza [mm]: 8 x 9 mm
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 8 mm
  • Rozstaw klucza 2 [mm]: 9 mm