Llave de doble articulación FLEXI SW 8 x 9mm L.201mm

Número de artículo: 43010809
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 43010809
EAN / GTIN 4018754025657
Número del fabricante 43010809
Número L L60010 207
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • métrico, desigual Ancho de llave
  • Doble hexágono giratorio con perfil AS-Drive
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble T
  • tacto agradable y antideslizante gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • forjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceite
  • Acero de aleación de cromo, cromado

Característica:

  • a1: 11,9 mm
  • a2: 13,4 mm
  • d1: 26 mm
  • d2: 27,5 mm
  • Longitud mm (L): 201 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 81 g
  • Anchura entre planos [mm]: 8 x 9 mm
  • Anchura entre planos 1 [mm]: 8 mm
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 9 mm