Cheie dublă FLEXI SW 8 x 9mm L.201mm

Cod articol.: 43010809
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 43010809
EAN / GTIN 4018754025657
Număr producător 43010809
L-Număr L60010 207
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • metrice, inegale Deschideri
  • Hexagon dublu pivotant cu profil AS-Drive
  • Construcție stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la încovoiere datorită profilului dublu T
  • senzație plăcută, antiderapantă datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • forjate în picătură, întărite și răcite într-o baie de ulei
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom

Caracteristică:

  • a1: 11,9 mm
  • a2: 13,4 mm
  • d1: 26 mm
  • d2: 27,5 mm
  • Lungime mm (L): 201 mm
  • Profil de antrenare: Dublu hexagon AS-drive
  • Greutate: 81g
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 8 x 9 mm
  • Lățimea pe platane 1 [mm]: 8 mm
  • Lățimea pe platane 2 [mm]: 9 mm