Dvojitý kloubový klíč FLEXI SW 8 x 9 mm D.201mm

Artiklové číslo: 43010809
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 43010809
EAN / GTIN 4018754025657
Číslo výrobce 43010809
L-číslo L60010 207
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • metrický, nerovnoměrný Rozměry klíčů
  • Otočný dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profilu
  • příjemný, neklouzavý pocit díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • zápustkové kování, kalení a chlazení v olejové lázni
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • a1: 11,9 mm
  • a2: 13,4 mm
  • d1: 26 mm
  • d2: 27,5 mm
  • Délka mm (L): 201 mm
  • Profil výstupu: Dvojitý šestihranný pohon AS
  • Hmotnost: 81g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 8 x 9 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 8 mm
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 9 mm