• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Chiave a doppio snodo FLEXI SW 8 x 9 mm L.201 mm

Codice art.: 43010809
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 43010809
EAN / GTIN 4018754025657
Codice del produttore 43010809
Numero-L L60010 207
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • metrico, disuguale Larghezza chiavi
  • Doppio esagono orientabile con profilo AS-Drive
  • Struttura stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia T
  • sensazione piacevole e antiscivolo grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • forgiato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d’olio
  • Acciaio legato al cromo, cromato

Proprietà:

  • a1: 11,9 mm
  • a2: 13,4 mm
  • d1: 26 mm
  • d2: 27,5 mm
  • Lunghezza mm (L): 201 mm
  • Profilo di manovra: Doppio esagono AS-drive
  • Peso: 81 g
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 8 x 9 mm
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 8 mm
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 9 mm