• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelgelenkschlüssel FLEXI SW 8 x 9mm L.201mm

Artikel-Nr.: 43010809
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 43010809
EAN / GTIN 4018754025657
Herstellernummer 43010809
L-Nummer L60010 207
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • metrische, ungleiche Schlüsselweiten
  • schwenkbarer Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome Alloy Steel, verchromt

Merkmal:

  • a1: 11,9 mm
  • a2: 13,4 mm
  • d1: 26 mm
  • d2: 27,5 mm
  • Länge mm (L): 201 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Gewicht: 81 g
  • Schlüsselweite [mm]: 8 x 9 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 8 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 9 mm