{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica końcówki | 6 mm | |
| Min. siła uderzenia | 180 N | |
| Maks. siła uderzenia | 250 N | |
| Zawartość | Część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Punktak | |
| Kształt trzonka | kształt okrągły | |
| Średnica trzonka | 17 mm | |
| Kształt obucha | walcowe; zaostrzony | |
| Wykonanie obucha | hartowana | |
| Długość całkowita | 140 mm | |
| Powierzchnia | Powierzchnia chromowana | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Masa całkowita | 118 g |
| Numer artykułu | 430 131 | |
| EAN / GTIN | 4049002024146 | |
| Numer producenta | 430 131 | |
| Numer L | L70030 194 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |