{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr hrotu | 6 mm | |
| Síla nárazu min. | 180 N | |
| Síla nárazu max. | 250 N | |
| Obsah | Jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Důlčík | |
| Tvar hřídele | kulatá | |
| Průměr hřídele | 17 mm | |
| Tvar nárázové hlavy | ostrý; válcové | |
| Provedení rázové hlavy | kalená | |
| Celková délka | 140 mm | |
| Povrch | Chromované | |
| Materiál | speciální nástrojová ocel | |
| Hmotnost celkem | 118 g |
| Katalogové číslo | 430 131 | |
| EAN / GTIN | 4049002024146 | |
| Číslo výrobce | 430 131 | |
| L-číslo | L70030 194 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |