Granule automate, Ø 6 mm, 180 - 250 N

Cod articol: 430 131
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 430 131
EAN / GTIN 4049002024146
Număr producător 430 131
L-Număr L70030 194
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • pentru pregătirea și marcarea exactă a unui punct de găurire, pentru a evita devierea vârfului burghiului
  • declanșare automată prin mecanism special cu arc
  • Utilizare versatilă chiar și în spații înguste, deoarece nu este necesară lovitura cu ciocanul.
  • auto-lovitor
  • Putere de lovire reglabilă
  • Vârf interschimbabil, călit
  • fabricat din oțel special pentru scule, suprafață galvanizată
  • Livrare cu sistem de suspendare Euro-Loch pentru prezentare pe pereți self-service

Caracteristică:

  • Greutate: 118g
  • Lungime: 140 mm
  • Lăţime: 18 mm
  • Înălţime: 18 mm
  • Execuție: nichelat
  • Diametru vârf: 6 mm
  • Diametru tijă: 17 mm
  • forță de lovire: 180 – 250 N

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă