Granulado automático, Ø 6 mm, 180 - 250 N

Número de artículo: 430 131
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Diámetro punta 6 mm
Fuerza de impacto mín. 180 N
Fuerza de impacto máx. 250 N
Contenido Pieza única
Tipo de producto Puntero
Forma vástago forma redonda
Diámetro vástago 17 mm
Forma cabeza de impacto cilíndrico; de punta
Modelo cabezal de percusión templado
Longitud total 140 mm
Superficie Cromado/a
Material acero especial para herramientas
Peso total 118 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 430 131
EAN / GTIN 4049002024146
Número del fabricante 430 131
Número L L70030 194
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para preparar y marcar con precisión un punto de perforación, con el fin de evitar que la punta del taladro se desvíe.
  • Disparo automático mediante un mecanismo especial de resorte.
  • Versátil, se puede utilizar incluso en espacios reducidos, ya que no es necesario golpear con un martillo.
  • golpe automático
  • Potencia ajustable
  • Punta intercambiable endurecida
  • Fabricado en acero especial para herramientas, superficie galvanizada.
  • Entrega con suspensión Euro-Loch para presentación en paredes de autoservicio.

Característica:

  • Peso: 118 g
  • Longitud: 140 mm
  • Anchura: 18 mm
  • Altura: 18 mm
  • Ejecución: niquelado
  • Diámetro punta: 6 mm
  • ⌀ de mango: 17 mm
  • fuerza de impacto: 180 – 250 N