• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Automatischer Körner, Ø 6 mm, 180 - 250 N

Artikel-Nr.: 430 131
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Spitze 6 mm
Schlagkraft min. 180 N
Schlagkraft max. 250 N
Inhalt Einzelteil
Produktart Körner
Form Schaft rund
Durchmesser Schaft 17 mm
Form Schlagkopf spitz; zylindrisch
Ausführung Schlagkopf gehärtet
Länge gesamt 140 mm
Oberfläche verchromt
Material Spezial-Werkzeugstahl
Gewicht gesamt 118 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 430 131
EAN / GTIN 4049002024146
Herstellernummer 430 131
L-Nummer L70030 194
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Vorbereiten und exakten Markieren eines Bohrpunktes, um ein Verlaufen der Bohrerspitze zu vermeiden
  • automatisches Auslösen durch speziellen Federmechanismus
  • vielseitige Einsatzmöglichkeit auch in beengten Räumen, da ein Hammerschlag nicht benötigt wird
  • selbstschlagend
  • Schlagkraft einstellbar
  • Austauschbare, gehärtete Spitze
  • hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, Oberfläche galvanisiert
  • Auslieferung mit Euro-Loch-Aufhängung zur Präsentation an SB-Wänden

Merkmal:

  • Gewicht: 118 g
  • Länge: 140 mm
  • Breite: 18 mm
  • Höhe: 18 mm
  • Ausführung: vernickelt
  • Durchmesser Spitze: 6 mm
  • Schaft Ø: 17 mm
  • Schlagkraft: 180 – 250 N

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb