Digitale Innenmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 30-40mm

Artikel-Nr.: 428931 30-40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 46,00 € /Stk.
  • 25,50 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
IP Schutzart IP65
Verpackung Etui
Energieversorgung Batteriebetrieben
Abstand Messfläche zu Grundloch a 0,5 mm
mit Einstellring ja
mit Messköpfen ja
Ablesung, Millimeter 0,001 mm
Schnittstelle Digimatic
Preset-Funktion ja
Umschaltung Relativ-/Absolutmessung ja
Standardmesstiefe 76 mm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Innen-Schnellmessgerät
Spindelsteigung 1,5 mm
Gefühlsratsche ja
Feststellung / Klemmhebel ja
Einheit Ablesung Millimeter
Messtechnik digital
Ausführung Messflächen ballige Messfläche
Messflächen-Oberfläche hartmetallbestückt
Fehlergrenze 4 µm
Anzahl Messschrauben 1 St.
Messbereich min. 30 mm
Messbereich max. 40 mm
Kalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428931 30-40
EAN / GTIN 4059192064877
Herstellernummer 4191212
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innnenmesschrauben bzw. Innen-Schnellmessgeräte mit Anschlussgewinde zum einfachen Wechseln der Messköpfe. Selbstzentrierender Messkopf, ab 12 mm mit HM-Messbacken. Ab 40 mm Messkopf aus Aluminium zur Gewichtsersparnis. Ab 12 mm für Messung bis Bohrungsgrund.
Innenmessschrauben mit vorgezogener Gefühlsratsche, schnelle Messungen per Spindelsteigung 1,5 mm. Praktische Messfunktionen z.B. 3 PRESET, Toleranzanzeige durch Symbole, ABS.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Einstellringe Nr. 484030, Spannplatte für Bügelmessschraubenständer Nr. 428951.
Datenkabel Nr. 498941.