Digitální dutinoměr s datovým výstupem, Rozsah měření: 30-40mm

Artiklové číslo: 428931 30-40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 150,00 CZK / ks
  • 638,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Typ krytí IP IP65
Obal Pouzdro
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Vzdálenost mezi měřicí plochou a základním otvorem a 0,5 mm
S nastavovacím kroužkem ano
S měřicími hlavami ano
Odečet, milimetr 0,001 mm
Rozhraní Digimatic
Funkce Preset ano
Přepínání relativní / absolutní měření ano
Standardmesstiefe 76 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Vnitřní rychloměřič
Stoupání vřetena 1,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika digitální
Měřicí plochy provedení Klenutá měřená plocha
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Mez chyby 4 µm
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 30 mm
Rozsah měření max. 40 mm
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428931 30-40
EAN / GTIN 4059192064877
Číslo výrobce 4191212
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

3bodové dutinoměry nebo interní rychloměřiče s připojovacím závitem pro snadnou výměnu měřicích hlav. Samostředicí měřicí hlava, od 12 mm s měřicími čelistmi HM. Od 40 mm jsou měřicí hlavy vyrobené z hliníku pro úsporu hmotnosti. Od 12 mm pro měření až na dno otvoru.
Dutinoměry s prodlouženou ráčnou, rychlé měření díky stoupání vřetena 1,5 mm. Praktické měřicí funkce, např. 3 PRESET, zobrazení tolerance prostřednictvím symbolů, ABS.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428950, nastavovací kroužky č. 484030, upínací deska pro stojan třmenového mikrometru č. 428951.
Datový kabel č. 498941.