Cyfrowe, 3-punktowe średnicówki mikrometryczne wewnętrzne IMICRO, zakres pomiarowy: 20-25mm

Nr art.: 428830 20-25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,92 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,59 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,59 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 233,74 PLN /szt.
  • 129,59 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Stopień ochrony IP IP54
Seria IMICRO
Oznaczenie producenta IMICRO
Opakowanie Etui
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym a 7 mm
Z pierścieniem nastawczym nie
Z przedłużką nie
Standardowa głębokość pomiaru 91 mm
Głębokość pomiaru z maks. przedłużką 1 591 mm
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Złącze Digimatic; Opto RS232C
Wysokość cyfr 7 mm
Zapisywanie wartości pomiaru Jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Granica błędu 4 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 20 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Norma DIN 863-4
Protokół kontrolny tak
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428830 20-25
EAN / GTIN 7630041117011
Numer producenta 06130111

Opis

Wykonanie:

Cyfrowe, 3-punktowe średnicówki wewnętrzne do bardzo dokładnych pomiarów otworów, nawet na dużych głębokościach. Jedyna średnicówka mikrometryczna działająca na zasadzie Abbego (bez spowodowanego przechyłem błędu pierwszego rzędu). Samoczynne centrowanie i ustawianie. Łatwy, bezpośredni odczyt na kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Opatentowany układ pomiarowy CAPA µ.
Powierzchnie pomiarowe powlekane azotkiem tytanu (TIN) (HV5-2300).

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428802, przewód do transmisji danych, nadajnik radiowy nr 498921, adapter radiowy nr 498924.

Wskazówka:

Urządzenia centrujące do dużych głębokości pomiaru na zamówienie.