Cyfrowe, 3-punktowe średnicówki mikrometryczne wewnętrzne IMICRO, zakres pomiarowy: 150-175mm

Nr art.: 428830 150-175
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,40 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 228,87 PLN /szt.
  • 216,45 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Stopień ochrony IP IP54
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym a 26 mm
Z pierścieniem nastawczym nie
Ze wzorcem nastawczym nie
Z przedłużką tak
Standardowa głębokość pomiaru 100 mm
Głębokość pomiaru z maks. przedłużką 1 600 mm
Z głowicami pomiarowymi nie
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Odczyt, cal 0,0001 cal
Złącze Digimatic; Opto RS232C
Funkcja preset tak
Wysokość cyfr 7 mm
Zapisywanie wartości pomiaru Jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Grzechotka precyzyjna nie
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Dokładność ± 1 µm
Granica błędu 7 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 150 mm
Maks. zakres pomiarowy 175 mm
Norma DIN 863-4
Protokół kontrolny tak
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428830 150-175
EAN / GTIN 7630041117134
Numer producenta 06130123

Opis

Wykonanie:

Cyfrowe, 3-punktowe średnicówki wewnętrzne do bardzo dokładnych pomiarów otworów, nawet na dużych głębokościach. Jedyna średnicówka mikrometryczna działająca na zasadzie Abbego (bez spowodowanego przechyłem błędu pierwszego rzędu). Samoczynne centrowanie i ustawianie. Łatwy, bezpośredni odczyt na kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Opatentowany układ pomiarowy CAPA µ.
Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych (HV5-1300).

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428802, przewód do transmisji danych, nadajnik radiowy nr 498921, adapter radiowy nr 498924.

Wskazówka:

Urządzenia centrujące do dużych głębokości pomiaru na zamówienie.