{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Seria | IMICRO | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Oznaczenie producenta | IMICRO | |
| Opakowanie | Etui | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym a | 3,5 mm | |
| Z pierścieniem nastawczym | nie | |
| Z przedłużką | nie | |
| Standardowa głębokość pomiaru | 72 mm | |
| Głębokość pomiaru z maks. przedłużką | 1 593 mm | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Złącze | Digimatic; Opto RS232C | |
| Wysokość cyfr | 7 mm | |
| Zapisywanie wartości pomiaru | Jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Granica błędu | 4 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 14 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 17 mm | |
| Norma | DIN 863-4 | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 428830 14-17 | |
| EAN / GTIN | 7630041116991 | |
| Numer producenta | 06130109 |