Digital indvendig 3-punkts mikrometerskrue IMICRO 20-25 mm

Art.-nr.: 428830 20-25
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 178,80 DKK /stk.
  • 323,33 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Norm: DIN 863
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: RS232C-interface.; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 863
Måleområde 20 mm - 25 mm
Aflæsning 0,001 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,004 mm
Mål a 7 mm
Standardmåledybde 91 mm
Måledybde med maks. forlænger 1591 mm
Interface RS232C-interface.; Digimatic-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Testprotokol Producentens testrapport
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 428830 20-25
EAN/GTIN 7630041117011
Producentnummer 06130111

Betegnelse

Udførelse:

Digital indvendig 3-punkts-mikrometerskrue til ultrapræcis måling af boringer, selv ved store måledybder. Eneste indvendige mikrometerskrue efter Abbes princip (ingen hældningsfejl af første orden). Selvcentrerende og selvjusterende. Enkel, direkte aflæsning på kontrastrigt digitalt display. Patenteret CAPA µ-målesystem.
Måleflader overfladebehandlet med titannitrid (TIN) (HV5−2300).

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Specialtilbehør:

Toleranceringe nr. 484030, forlængere nr. 428802, datakabel, radiosender nr. 498921, radioadapter nr. 498924.

Bemærk:

Centreringsanordninger til store måledybder på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven